Sicherheitsmesser SECUNORM 300 mit 1 Klinge, Typ: 1

Artikel-Nr.: 842094 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
433 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SECUNORM
Länge 140 mm
Anzahl Klingen 1
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 842094 1
EAN / GTIN 4002632801709
Herstellernummer 30000110.02
Hersteller/verantwortliche Person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsmesser mit 17 mm Schnitttiefe und automatischem Klingenrückzug. Ergonomischer, leichter Griff mit beidseitigem Schieber inkl. rutschfestem Soft-Grip für Rechts- und Linkshänder. Sicherer und einfacher Klingenwechsel. Klinge 2-fach verwendbar.

Verwendung:

Ideal zum sicheren und mühelosen Schneiden von bis zu 2-lagigen Kartons, Folie, Kunststoffumreifungen, Klebeband, Sackwaren und vielem mehr.

Ersatzteil:

Ersatzklinge Nr. 842097 Gr. 10 oder Keramikklinge 842098 Gr. 2C.