Bohrungs-Entgratkopf HSS 90°, mit Schaft, Entgratkopf-⌀: 3,2mm

Artikel-Nr.: 838610 3,2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
293 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Entgratkopf-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Entgratkopf-⌀ 3,2 mm
Produktart Klinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 838610 3,2
EAN / GTIN 7290003239337
Herstellernummer BC3201

Beschreibung

Verwendung:

Zum mühelosen und sauberen Entgraten und Anfasen von Bohrungen durch Kurbelsystem für unterschiedliche Werkstoffe.

Passend für:

Roto-Drive-Entgrater Nr. 838605 / 838611.