Universalschaber mit 3 Abbrechklingen, Typ: 1

Artikel-Nr.: 837750 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klingenbreite 100 mm
ganze Länge 200 mm
Produktart Schaber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 837750 1
EAN / GTIN 4975364016126
Herstellernummer SCRL200
Hersteller/verantwortliche Person Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Beschreibung

Ausführung:

Handlicher, leichter Universalschaber aus Aluminiumguss mit Stahl- Schlagkappe am Griffende. Rutschfester ergonomischer Kunststoffgriff für sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten. Schaberklinge entspricht einer handelsüblichen 18 mm Abbrechklinge (Nr. 845010 10) für die Gr. 1 − 3 und 22 mm (Nr. 845110 10) bzw. 25 mm (Nr. 837755) für Gr. 4, welche einfach und schnell gewechselt werden kann (Klemm-Mechanismus).

Lieferumfang:

Mit 3 Klingen.

Hinweis:

Ersatzklingen 25 mm Nr. 837755 ohne Sollbruchstellen für Schaber Gr. 4.