Dreikant-Hohlschaber, Klingenlänge: 100mm

Artikel-Nr.: 836010 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klingenlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 8350 C
Klingenlänge 100 mm
Klingenbreite 14 mm
ganze Länge 200 mm
Ausführung Griff Holzheft lackiert
Werkstoff Griff Holz
Werkstoff Klinge Chrom-Vanadium-Stahl
Produktart Schaber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 836010 100
EAN / GTIN 4049002006791
Herstellernummer 462 100 0
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Ausführung:

Dreikant-Hohlprofilklinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, Holzheft lackiert.

Norm:

DIN 8350 C