• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Winkelbiegeapparat komplett mit Zubehör, maximale Werkstückhöhe: 35mm

Artikel-Nr.: 823600 35
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximale Werkstückhöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 280 mm
Tiefe 150 mm
Höhe 92 mm
maximale Werkstückhöhe 35 mm
maximale Biegeleistung Flachmaterial (kalt) 35×4 / 9×9 mm
maximale Biegeleistung Flachmaterial (warm) 36×6 / 11×11 mm
maximale Biegeleistung Rundmaterial (kalt) ⌀ 10 mm
Gewicht 9,3 kg
Produktart Biegeapparat

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 823600 35
EAN / GTIN 2050001932709
Herstellernummer HBM.010.000.01

Beschreibung

Ausführung:

Leicht bedienbarer, leistungsfähiger Biegeapparat für maßgenaues Biegen von diversen Profilen bis 180°. Sicheres und festes Spannen der Profile. Wiederholgenaues Biegen durch präzise Biege- und Spannvorrichtung. Integrierte Winkel- und Längenanschläge für ein schnelles Arbeiten bei exakten Biegeergebnissen. Zügiger Arbeitsfortschritt auch bei massiven Profilen, ermöglicht durch einen nadelgelagerten Drehteller (Gr. 60 und 100).

Verwendung:

Maßgenaues und anwenderfreundliches Kalt- und Warmbiegen (Biegewinkel 0 − 180°), sowohl mit scharfkantiger Biegekante als auch mit verschiedenen Biegeradien.

Passend für:

Schraubstock

Lieferumfang:

1 Biegeplatte scharfkantig, 90° Nr. 823601 Gr. 0, 1 Biegeplatte (r = 6 mm), 180°, 1 Winkelanschlag, 1 Längenanschlag, 1 Bedienhebel, 1 Schlüssel SW 5 - 6 - 9 - 10 - 17.

Hinweis:

Weitere Biegeplatten unter der Nr. 823601823604.