Kunststoffrohrschere, für ⌀ bis: 42mm

Artikel-Nr.: 819681 42
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ⌀ bis (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für ⌀ bis 42 mm
Produktart Schere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 819681 42
EAN / GTIN 095691234988
Herstellernummer 23498
Hersteller/verantwortliche Person RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 Gevelsberg, Deutschland, www.ridgid.eu

Beschreibung

Ausführung:

Handgriff mit ergonomischen Mulden in 1/2 Zoll Abständen zum schnellen Messen von Rohren. Ratschenmechanismus und teflonbeschichtete (bei Gr. 63) X-CEL®-Klinge für reduzierte Schnittzeit mit einer optimalen Druckverteilung bei allen Kunststoffmaterialien.

Verwendung:

Zum Trennen von PE-, PP-, VPE-, PB- und PVDF-Rohren. (Bei sehr geringen Wandstärken nur bedingt möglich.) Besonders geeignet zur Vorbereitung zum Muffenschweißen. Kunststoffrohrschere für leichtes Schneiden.

Ersatzteil:

Ersatzmesser siehe Nr. 819686.

Hinweis:

Schlauchscheren siehe Nr. 769940, 769960 und 769980.