Klein-Rohrabschneider mit 4 Führungsrollen

Artikel-Nr.: 818305
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
688 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneidrädchen-⌀ 20 mm
Schneidrädchen Breite 5 mm
Schneidrädchen Bohrung 5 mm
für Rohr-Außen-⌀ 3 mm - 35 mm
Produktart Rohrabschneider

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 818305
EAN / GTIN 4045197721464
Herstellernummer 818305
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Grundkörper aus Magnesium-Druckguss, abgedeckte Spindel und Präzisions-Teleskopführung. 4 Führungsrollen ( sicherer Halt auch bei großem ⌀) mit Einstich. Ergonomischer Handgriff mit Ersatz-Schneidrädchen Nr. 819100. Im Körper versenkbarer Handentgrater.

Verwendung:

Universell zum Trennen von Kupfer-, Alu- und dünnwandigen INOX-Rohren.

Ersatzteil:

Ersatzbolzen Nr. 818020 für Schneidrädchen Nr. 819100.
Klinge für Handentgrater siehe Nr. 838510 Gr. S10.