Kunststoffrohrabschneider

Artikel-Nr.: 818160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
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
Schneidrädchen-⌀ 51 mm
Schneidrädchen Breite 11 mm
Schneidrädchen Bohrung 8 mm
für Rohr-Außen-⌀ 50 mm - 127 mm
Anzahl Führungsrollen 3
Anzahl Schneidrädchen 1
Produktart Rohrabschneider

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 818160
EAN / GTIN 4045197675866
Herstellernummer 818160
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Körper aus Alu-Druckguss mit 3 Führungsrollen, davon 1 Rolle verstellbar (je 1 Position für Rohre bis 110 mm und von 110 −127 mm) für optimale Anpassung an den Rohr-⌀. Spindelschnellverstellung durch Ratschenprinzip und Federrückzug. Ergonomischer Handgriff. Schneidrad mit PTFE-Antihaftbeschichtung für leichteres Arbeiten speziell bei dickwandigen Kunststoffrohren. Herausnehmbarer Handentgrater mit TiN-beschichteter S20-Klinge.

Verwendung:

Zum Trennen von PE-, PP-, VPE-, PB- und PVDF-Rohren. Durch Schneidradwechsel auch für Kupfer-, Alu- und dünnwandige INOX-Rohre einsetzbar. (Optional erhältlich.)

Ersatzteil:

Ersatz-Schneidrädchen für Kunststoff- und Verbundrohre Nr. 818170 und für Kupfer, Alu und Inox Nr. 818175.