Universal Rohrabschneider, für ⌀ bis: 54mm

Artikel-Nr.: 818130 54
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
693 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ⌀ bis (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidrädchen-⌀ 19 mm
Schneidrädchen Breite 6,2 mm
Schneidrädchen Bohrung 4,85 mm
für Rohr-Außen-⌀ 6 mm - 54 mm
Länge 220 mm - 280 mm
Breite 85 mm
Anzahl Führungsrollen 4
Anzahl Schneidrädchen 1
Höhe 40 mm
Gewicht 720 g
geeignet für Rohrmaterial VA; Aluminium; Messing; Kupfer
mit Ratschefunktion nein
Produktart Rohrabschneider

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 818130 54
EAN / GTIN 4067263125129
Herstellernummer 818130 54
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Extrem robuste Bauweise für höchste Beanspruchungen. Sauberer und zuverlässiger Schnitt durch 4 in Reihe angeordnete Führungsrollen.
Grundkörper aus Alu-Druckguss. Spindelschnellverstellung durch Ratschenprinzip und Federrückzug. Mit Ersatz-Schneidrädchen Nr. 818110.

Vorteil:

Lange Standzeiten durch TiN-beschichtetes Schneidrad. Kraft- und zeitsparendes Arbeiten durch:
  • Ergonomischer Handgriff
  • Leichtbauweise
  • Nadelgelagerte Führungsrollen und Schneidrad
  • Herausnehmbarer Handentgrater mit TiN-beschichteter S20-Klinge.

Verwendung:

Multifunktionaler Einsatz zum Trennen von VA-, Alu-, Messing- und Kupferrohren.

Ersatzteil:

Ersatz-Schneidrädchen Nr. 818110.