{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| mit Ratschenfunktion |
nein
|
|
| Schlüsselweite max. |
30 mm
|
|
| Länge gesamt L |
250 mm
|
|
| Oberfläche |
gehärtet; verchromt
|
|
| Wendebacken |
nein
|
|
| mit Skalierung |
ja
|
|
| Eigenschaften Griff |
rutschhemmend
|
|
| Farbe |
rot; schwarz; silber
|
|
| Produktart |
Rollgabelschlüssel
|
|
| Antrieb |
Griff
|
|
| Abtrieb |
für Außen-Sechskant
|
| Artikelnummer | 813962 250 | |
| EAN / GTIN | 4069515057950 | |
| Herstellernummer | 813962 250 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |