Llave inglesa con cubierta de mango, Longitud total: 250mm

Número de artículo: 813962 250
Descuento
26,09 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.278 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Con función de carraca
no
Ancho de llave máximo
30 mm
Longitud total L
250 mm
Superficie
cromado/a; material endurecido
Garras reversibles
no
Con escala
sí
Características mango
antideslizante
Color
rojo; negro; plateado
Tipo de producto
Llave inglesa
Accionamiento
Mango
Salida de velocidad
Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 813962 250
EAN / GTIN 4069515057950
Número del fabricante 813962 250
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forma delgada con mango de perfil en doble T. Posición de la boca 22°. Forjada en estampa y templada. Con escala en la boca.
Con cubierta de pared gruesa en los mangos.
Llave inglesa cromada.