Rollgabelschlüssel mit Griffhülle, ganze Länge: 200mm

Artikel-Nr.: 813962 200
Rabatt
20,04 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 412 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

mit Ratschenfunktion nein
Schlüsselweite max. 24 mm
Länge gesamt L 200 mm
Oberfläche gehärtet; verchromt
Wendebacken nein
mit Skalierung ja
Eigenschaften Griff rutschhemmend
Farbe rot; schwarz; silber
Produktart Rollgabelschlüssel
Antrieb Griff
Abtrieb für Außen-Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 813962 200
EAN / GTIN 4069515057943
Herstellernummer 813962 200
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Form mit Doppel-T- Profilschaft. Maulstellung 22°. Gesenkgeschmiedet und gehärtet. Mit Skalierung am Maul.
Mit rutschhemmender Griffhülle.
Rollgabelschlüssel verchromt.