Cheie franceză cu manşon de prindere, Lungimea totală: 250mm

Cod articol.: 813962 250
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea roşu; negru; argintiu
Cu funcţie de clichet nu
Bacuri reversibile nu
Cu scalare da
Deschidere maximă a cheii 30 mm
Caracteristici de prindere antiderapant
Tip produs Chei franceze
Suprafaţă cromat; polizat
Lungimea totală L 250 mm
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 813962 250
EAN / GTIN 4069515057950
Număr producător 813962 250
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Formă suplă cu coadă, cu profil dublu T. Poziţie cioc 22°. Forjat în matriţă şi călit. Cu scală la falcă.
Cu manşoane de prindere antiderapante.
Cheie franceză reglabilă cromată.