Hartmetall-Mehrzweckbohrer, 1/4 Zoll (E 6,3), ⌀: 3mm

Artikel-Nr.: 787001 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HM
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: kein Schlagbohren
  • Bit-Sechskantschaft: E 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

3 mm
Schneidstoff HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag kein Schlagbohren
Bit-Sechskantschaft E 6,3
Arbeitslänge 45 mm
Gesamtlänge 90 mm
Produktart Mehrzweckbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 787001 3
EAN / GTIN 4058546287191
Herstellernummer 4932471091
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetallplatte mit scharfgeschliffenen Schneiden und Mehrzweck- Schneidenwinkel. Durch Zentrieranschliff punktgenaues Anbohren auch auf harten Oberflächen. Schaft aus vergütetem Spezialstahl.

Verwendung:

Zum Bohren von verschiedenen Materialien, auch in einem Arbeitsgang:
  • Ziegel, Gasbeton, Leichtbaustoffe, Kunststoffe.
  • Fliesen, Keramik, Marmor, Glas.
  • Armiereisen in Beton.

Hinweis:

  • Achtung: Nur drehend (ohne Schlag) einsetzen!
  • Schnelleres Bohren und mehr Bohrlöcher pro Akku-Ladung, als mit Schlagbohrern.