{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 5 mm | |
| Länge gesamt L | 100 mm | |
| Nutzlänge L1 | 50 mm | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Innenkühlung | nein | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Bit-Sechskantschaft | |
| Größe Bit-Sechskant nach DIN 3126 | E 6,3 | |
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Schneidendurchmesser, max. Dc max. | 5 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Herstellertoleranz | |
| Spannutenlänge Lc | 50 mm | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Stahl-Träger mit gelöteten Hartstoff-Schneideinsätzen nach DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Produktart | Vollbohrer | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 787001 5 | |
| EAN / GTIN | 4058546287214 | |
| Herstellernummer | 4932471093 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |