Handnietzange FLIPPER®

Artikel-Nr.: 770280
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 212 mm
für Blindnieten Alu, Kupfer 3 mm - 5 mm
für Blindnieten Stahl, Edelstahl 3 mm - 4 mm
Gewicht 750 g
Produktart Handnietzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 770280
EAN / GTIN 4007081010009
Herstellernummer 1433950
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Ausführung:

Robuste, stabile Handnietzange mit Nietdorn-Auffangbehälter. Einhandbedienung, ca. 30 % geringerer Kraftaufwand. Futtermechanismus hält den Nietdorn nach dem Abriss fest − durch Drücken des Hebels nach vorne wird der Nietdorn freigegeben.

Verwendung:

Zum Verarbeiten von Blindnieten (aller Werkstoffe).

Lieferumfang:

Inklusive Mundstücke 10/24 (in Arbeitsposition) und 10/18, 10/29 (im Auffangbehälter) sowie 1 Montageschlüssel am Auffangbehälter.