GARANT Vorteilspack 5× Arbeitsschere mit Titan-Beschichtung

Artikel-Nr.: GG6027 135
Setpreis 5 Stück (7,77 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
342 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, schwarz Tiefschwarz
Farbton, silber Silbergrau
beschriebenes Teil Griff; Klinge; Schneide; Klinge; Schneide
Güte- und Prüfsiegel keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe schwarz; silber
Anzahl Werkzeuge 5 St.
Produktart Universal-Schere
Schneidenform gerade
Eigenschaften Schere rostfrei
geeignet für Stärke Gummi; Kunststoff; Leder; Papier/Pappe; Stoffe
Eigenschaft Griff 2K-Griff
Material Schere Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche TiN-Beschichtung
Länge gesamt 135 mm
Material Griff Kunststoff
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG6027 135
EAN / GTIN 4069515045322
Herstellernummer GG6027 135
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Robuste, handliche Universal-Arbeitsschere mit ergonomischem 2K-Griff. Eine Titan-Beschichtung an den Scherenblättern (aus rostfreiem Edelstahl) sorgt für sehr gutes Schneidverhalten und lange Lebensdauer.

Verwendung:

Papier, Pappe, Leder, Gummi, Folie, Kunststoff, Stoff etc.

Lieferumfang:

5× Arbeitsschere Nr. 769240 Gr. 135.