Clavera, Longitud total: 800mm

Número de artículo: 759855 800
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
130 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Clavera
Superficie lacado/a
Longitud total 800 mm
Peso 1,9 kg
Ancho del vástago 23 mm
Altura del vástago 13 mm
Forma vástago forma ovalada
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 759855 800
EAN / GTIN 4049002086724
Número del fabricante 276 800 2
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Ejecución:

Clavera con uña curvada hacia arriba y filo de cincel ligeramente curvado hacia abajo, templado y pintado. De perfil de acero ovalado.