Rückschlagfreier Hammer mit Hickory-Stiel, Hammerkopf-⌀: 25mm

Artikel-Nr.: 755100 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
243 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hammerkopf-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hammerkopf-⌀ 25 mm
Serie SUPERCRAFT
Kopflänge mit Einsätzen 105 mm
Gesamtlänge 305 mm
Gewicht 0,25 kg
Sicherung Gehäuse-Stiel Aluminiumkeil und Sicherungsstift
Werkstoff Gehäuse Stahlrohr
Werkstoff Einsatz Nylon, weiß, hart
Werkstoff Stiel Hickoryholz
Oberfläche Pulverlackbeschichtet
rückschlagfrei ja
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 755100 25
EAN / GTIN 4030618301585
Herstellernummer 3366.025
Hersteller/verantwortliche Person Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiges Stahl-Mittelstück mit auswechselbaren Einsätzen aus bestem, verschleißfestem Nylon. Rückschlagfrei durch Stahlkugeln im Hammerkörper.
Stiel aus 1a-Hickoryholz.

Verwendung:

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatz-Einsatz Nylon siehe Nr. 754910.
Ersatz-Hickory-Stiel siehe Nr. 755140.