SIMPLEX-Schonhammer mit Weichmetall-Einsätzen, silber, Gehäuse-⌀ / -Werkstoff: 40Gmm

Artikel-Nr.: 753200 40G
Rabatt
35,60 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 18.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
360 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gehäuse-⌀ / -Werkstoff (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SIMPLEX
Kopflänge mit Einsätzen 110 mm
Schlagflächen-⌀ der Einsätze 40 mm
Stiellänge 280 mm
Gesamtlänge 330 mm
Gewicht 0,75 kg
Werkstoff Gehäuse Stahlguss
Werkstoff Einsatz Weichmetall, hart
Werkstoff Stiel Holz
Farbe silber
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 753200 40G
EAN / GTIN 4030618300281
Herstellernummer 3009.040
Hersteller/verantwortliche Person Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles, zweiteiliges Spanngehäuse mit zwei auswechselbaren Einsätzen. Für verschiedene Bearbeitungszwecke stehen passende Einsätze zur Verfügung.
Sämtliche Einsatzarten können auch miteinander kombiniert werden.
Schon- und Treibhämmer: Gehäuse aus Aluminium oder Temperguss; Holzstiel.

Verwendung:

Gr. G = Temperguss-Gehäuse: Für schwere, kräftige Schläge, z. B. Aufbringen von Maschinenteilen etc.
Gr. A = Aluminium-Gehäuse: Für leichte Arbeiten z. B. Positionsschläge.

Ersatzteil:

Ersatzstiel unter Nr. 753400 und Schonhammergehäuse unter Nr. 753310 erhältlich.

Hinweis:

Größenbezeichnung mit A = Aluminiumgehäuse; G = Tempergussgehäuse.