SIMPLEX-Schonhammer Ersatzstiel, für Gehäuse-⌀: 30mm

Artikel-Nr.: 753400 30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
370 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Gehäuse-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SIMPLEX
Stiellänge 260 mm
für Kopf-⌀ 30 mm
Gewicht 65 g
Werkstoff Holz
Produktart Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 753400 30
EAN / GTIN 4030618301455
Herstellernummer 3244.030
Hersteller/verantwortliche Person Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Beschreibung

Ausführung:

Holzstiel mit glattgeschliffener, lackierter Oberfläche.

Passend für:

SIMPLEX-Schonhammer Nr. 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.