Hickory-Hammerstiel mit Stielschutzhülse und Ringkeil, Stiellänge: 280mm

Artikel-Nr.: 751650 280
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stiellänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stiellänge 280 mm
für Kopf-⌀ 22 mm
Stielschutz Nylon
Werkstoff Hickoryholz
Produktart Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 751650 280
EAN / GTIN 4045197379610
Herstellernummer 751650 280
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hickory-Hammerstiel in geschweifter Form mit Nylon-Stielschutzhülse und Ringkeil.

Passend für:

GARANT-Schlosserhammer Nr. 750110 und GARANT-Schonhammer Nr. 754120 / 754160.

Passend für:

Nr. 750110 mit Gewicht: 200 g
Nr. 754120 / 754160 mit Kopf-⌀: 22 mm

Hinweis:

Für Hammer Nr. 750110 Gr. 100 siehe Ersatzstiel Nr. 751700 Gr. 260.