Mechaniker-Körner, ganze Länge: 90mm

Artikel-Nr.: 749200 90
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
572 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 90 mm
Schaft-⌀ 8 mm
Spitzenhärte ca. 59 HRC
Ausführung Schlagkopf vergütet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Körner

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 749200 90
EAN / GTIN 7610733200405
Herstellernummer 705.1

Beschreibung

Ausführung:

Aus Rundstahl; Schaft kordiert. Ganz gehärtet, spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen. Sonderqualität, höchstmögliche Spitzenhärte − ca. 59 HRC − bei besonderer Zähigkeit.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.