Elektrikermeißel, ganze Länge: 200mm

Artikel-Nr.: 743000 200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
573 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anchura filo 10 mm
Tipo de boca Funcionamiento manual
Sello de calidad y comprobación Geprüfte Sicherheit
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cincel
Forma vástago De 8 caras
Diámetro vástago 8 mm
Modelo cabezal de percusión bonificado
Longitud total 200 mm
Norma DIN 7255
Superficie lacado/a
Material Acero al cromovanadio templado al aire
Características No se astilla
Peso total 98 g
Mango Sin asa/mango

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 743000 200
EAN / GTIN 4049002001536
Herstellernummer 360 202 1
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Ejecución:

De acero octogonal (forma delgada), templado y revenido. Filo templado uniformemente en toda su sección; gracias a ello, posibilidad de varios reafilados sin templado posterior. El bonificado especial de la cabeza de golpe evita astillados en la cabeza del cincel.

Norma:

Seguridad probada según DIN 7255.

Material:

Acero al cromovanadio templado al aire, superficie pintada.