• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT RSL Ringsägeblatt 406x3,9/3,05x326,78 PREMIUM Beton

Artikel-Nr.: 738471
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 738471
EAN / GTIN 9009017384715
Herstellernummer 738471
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearbeitbare Materialien: Einsatz auf armiertem oder unarmiertem Beton mit Wandstärken von bis zu 400 mm (Ø 506 mm) / 300 mm (Ø 406 mm).
  • Details: Die Ringsägeblätter wurden für ein perfektes Zusammenspiel mit der TYROLIT Hydrostress Maschine optimiert.
  • Bei jedem Blattwechsel soll auch die Gleitplatte ausgewechselt werden, die jedem Ringsägeblatt beiliegt.

Merkmal:

  • Form: C1W M-16 DIAMANTKREISSAEGE
  • Korngröße: 30
  • Werkstoffeignung: Beton
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 40 - 3,9 - 8
  • Abmessung (D x T / E x H): 406 x 3,9 / 3,05 x 326,78 mm
  • Durchmesser: 406 mm
  • Stärke: 3.9 mm
  • Bohrung: 326.78 mm
  • Werkzeug für: Ringsäge

Vorteil:

  • Universeller Einsatz.

Werkstoff:

  • Beton

Passend für:

  • Ringsäge