TYROLIT RSL pilový kotouč na prstencové pily 406x3,9/3,05x326,78 PREMIUM beton

Artiklové číslo: 738471
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
Katalogové číslo 738471
EAN / GTIN 9009017384715
Číslo výrobce 738471
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Materiály, které lze opracovávat: Použití na obrněné nebo neobrněné beton s tloušťkou stěny až 400 mm (Ø 506 mm) / 300 mm (Ø 406 mm).
  • Detaily: Pilové kotouče kruhové pily byly optimalizovány pro dokonalou spolupráci se strojem TYROLIT Hydrostress.
  • Při každé výměně pilového kotouče je třeba vyměnit také kluznou desku, která je dodávána s každým pilovým kotoučem.

Charakteristika:

  • Tvar: C1W M-16 DIAMANTOVÁ KOTOUČOVÁ PILA
  • Velikost jádra: 30
  • Vhodnost materiálu: Beton
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : 40 - 3,9 - 8
  • Rozměry (D x D / E x V): 406 x 3,9 / 3,05 x 326,78 mm
  • Průměr nádoby: 406 mm
  • Tloušťka: 3,9 mm
  • Otvor: 326,78 mm
  • Nástroj pro: Kroužková pila

Výhoda:

  • Univerzální použití.

Materiál:

  • Beton

Vhodné pro:

  • Kroužková pila