TYROLIT RSL Anneaux pour scies annulaires 406x3,9/3,05x326,78 PREMIUM béton

Réf.: 738471
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 738471
EAN / GTIN 9009017384715
Réf. fabricant 738471
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Matériaux usinables: mise en œuvre sur béton armé et non armé avec des épaisseurs de paroi allant jusqu’à 400 mm (Ø 506 mm) / 300 mm (Ø 406 mm).
  • Détails: Les anneaux pour scies annulaires ont été optimisés pour être parfaitement combinés à la machine TYROLIT Hydrostress.

Caractéristique(s):

  • Form: C1W M-16 SCIE DIAMANT
  • Spécification : 40 - 3,9 - 8
  • Dimension (D x T / E x H): 406 x 3,9 / 3,05 x 326,78 mm
  • Diamètre: 406 mm
  • Epaisseur: 3.9 mm
  • Alésage: 326.78 mm
  • Granulométrie: 30
  • Aptitude des matériaux: Béton
  • Outillage pour: Scie à anneau

Avantage(s):

  • Applications universelles.

Matière(s):

  • Béton
  • Béton

Adapté(s) pour:

  • Scie à anneau