• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Automatische Kabelbinderzange, Herstellerbezeichnung: EVO7I

Artikel-Nr.: 729940 EVO7I
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
206 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung EVO7I
für Kabelbinder bis Breite 4,8 mm
für Kabelbinder bis Stärke 1,5 mm
Gewicht 275 g
Produktart Kabelbinderzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 729940 EVO7I
EAN / GTIN 4031026621791
Herstellernummer 110-77001
Hersteller/verantwortliche Person HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Beschreibung

Ausführung:

Dank der innovativen und patentierten TLC-Technologie (Tension/Lock/Cut) des EVO7i wird die Verarbeitung von Kabelbindern durch signifikant reduzierten Kraftaufwand beim Abbinden revolutioniert. Das saubere Abschneiden gelingt spielend einfach. Rückstöße werden eliminiert und die körperliche Belastung des Anwenders wird erheblich gesenkt.

Vorteil:

  • Präzises Abbinden mit geringerem Kraftaufwand durch TLC-Technologie.
  • Rutschfester Griff für sicheren Halt.
  • Leichtes, glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse.
  • Komfortable Einstellung der Zugkraft in 33 Stufen.
  • Langer, schmaler Frontbereich für enge Einbauverhältnisse.
  • Aufhänger zum Anbringen einer Werkzeugschlaufe oder zum Aufhängen an eine Werkzeugwand.
  • Einfach zu wechselnde Klinge und Stirnkappe. Abwärtskaompatibel mit EVO7.

Ergonomische Kabelbinderzange mit Schneidschlagreduzierung, dadurch besonders gelenkschonend in der Anwendung.

Verwendung:

Definiertes Anziehen und bündiges Abschneiden von Kabelbindern in einem Arbeitsgang. Zugkraft einstellbar. Die Kabelbinder werden sauber ohne scharfen Grat abgeschnitten. Das abgeschnittene Bandende wird vom Mitnehmer gehalten.
Für Kunststoff-Kabelbinder.

Sonderzubehör:

Kabelbinder Nr. 083700 / 083705.
Ersatzmesser Nr. 729941.