• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Kabelbinder-Set T-Tie, weiß, 100-teilig, Breite: 2,5mm

Artikel-Nr.: 083700 2,5
Setpreis 100 Stück (0,02 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 075 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Setpreis 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Bündel-⌀ 22 mm
Länge 100 mm
Breite 2,5 mm
Werkstoff Polyamid 6.6
Farbe weiß
Temperatur Einsatzbereich -40 °C - 85 °C
Stückzahl 100
Produktart Kabelbinder

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083700 2,5
EAN / GTIN 4031026241050
Herstellernummer 138-00001.
Hersteller/verantwortliche Person HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Kabelbinder aus Polyamid 6.6, innenverzahnt.

Verwendung:

Montage mit Zange oder von Hand zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen und Schläuchen.