Crimpzange, Typ: 6IS

Artikel-Nr.: 729709 6IS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
327 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 225 mm
für Leiterquerschnitt 0,5 mm2 - 6 mm2
Produktart Crimpzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 729709 6IS
EAN / GTIN 4045197891068
Herstellernummer 729709 6IS
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stahlkörper mit Kniehebelübersetzung. Exaktes Erreichen definierter Verpressungskräfte durch integrierte Zwangssperre.
GARANT: Aus hochfestem Spezialstahl. Ergonomisch optimal ausgebildete Soft-Handgriffe mit Abgleitschutz. Optimale Crimpung durch spezielle Profilgeometrie.

Passend für:

Isolierte Kabelschuhe, Stecker, Verbinder.