{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | DigiCrimp | |
| Herstellerbezeichnung | Vierdorn-Crimpzange DigiCrimp | |
| Verpackung | Koffer | |
| Querschnitt min., Leiterquerschnitt | 0,08 mm2 | |
| Querschnitt max., Leiterquerschnitt | 2,5 mm2 | |
| Ausführung | 2K-Stiel | |
| Material, Griff | Kunststoff | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Crimpzange | |
| geeignet für | Leiterquerschnitt | |
| Anzahl Nester | 4 | |
| Eigenschaften | Zwangssperre vorhanden; digitale Anzeige | |
| Zwangssperre vorhanden | ja | |
| Crimpform | Vierdorn | |
| Länge gesamt | 175 mm | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | 729530 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4049002095931 | |
| Herstellernummer | 8726 0000 61 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com |