Abisolierzange VDE-isoliert, ganze Länge: 160mm

Artikel-Nr.: 728761 160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 355 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 160 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Schneidenform Schneidenprisma
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche blank
mit Öffnungsfeder ja
mit Stellschraube zur Querschnittseinstellung ja
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 728761 160
EAN / GTIN 4045197888099
Herstellernummer 728761 160
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelte Backen mit V-förmigen Schneiden (bis maximal 5 mm Außen-⌀). Eingelegtes Gelenk mit spielfreiem Gang und Öffnungsfeder. Mit Stellschraube zur Querschnittseinstellung.
Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, isoliert bis 1000V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Zange blank.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.