Abisolierzange, preisgünstige Ausführung, für Leiterquerschnitt: 6mm2

Artikel-Nr.: 728622 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
377 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Leiterquerschnitt (mm2) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Super 4 plus
Hersteller Typbezeichnung Super 4 plus
ganze Länge 165 mm
für Leiterquerschnitt 0,2 mm2 - 6 mm2
für Leiterquerschnitt AWG 24-10
Werkstoff glasfaserverstärkter Kunststoff
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 728622 6
EAN / GTIN 4011391200500
Herstellernummer 20050
Hersteller/verantwortliche Person JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Beschreibung

Ausführung:

Hochstabiler, leichter Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Messer passen sich selbsttätig verschiedenen Kabeldurchmessern an. Die Isolation wird in einem Arbeitsgang durchtrennt und abgezogen.
Mit Längenanschlag und Drahtschneider.