Univerzális kábelcsupaszító szerszám, Kábel ⌀-höz: 6-13mm

Cikkszám: 728098 6-13
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
670 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kábel ⌀-höz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 164 mm
Kábel ⌀-höz 6 mm - 13 mm
Termék fajtája Kés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 728098 6-13
EAN / GTIN 4069515014984
Gyártó száma 728098 6-13
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus pisztolymarkolat design, a kényelmes használat és biztonságos fogás érdekében.

Felhasználás:

A 6 - 13 mm ⌀ kerek kábelek és a max. 18 mm szélességű lapos kábelek gyors és pontos csupaszításához, kerek és hosszanti vágásokat tesz lehetővé. A reteszelhető beállítókeréknek köszönhetően a penge mélysége kényelmes lépésekben 0,1 mm és 3 mm között beállítható. 0,5 - 6,0 mm2 (20 - 10 AWG) vezeték keresztmetszet csupaszítása.

Alapanyag:

Üvegszál erősítésű műanyag.