Seitenschneider verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 160mm

Artikel-Nr.: 724840 160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 304 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Typ Zange Standard-Seitenschneider
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Länge gesamt L 160 mm
geeignet für Draht (hart); Draht (weich)
Norm DIN ISO 5749
Material Backen/ Maul Chrom-Vanadium-Stahl
Durchmesser max., Draht (weich) 2,8 mm
Durchmesser max., Draht (hart) 2 mm
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
Farbe blau; orange
Ausführung 2K
Inhalt Einzelteil
Produktart Seitenschneider
Oberfläche verchromt
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet; ölgehärtet
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 724840 160
EAN / GTIN 4045197417022
Herstellernummer 724840 160
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Form mit induktiv gehärteten Schneiden (ca. 62 HRC).
Zange verchromt, Griffe mit ergonomisch optimierten Mehrkomponenten-Hüllen mit griffiger Haptoprene-Oberfläche.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.