{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | EZ-Stop™ Expander | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Expander für falldämpfendes Verbindungsmittel | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| Farbe | gelb | |
| Material Band | Polyamid | |
| Verschlussart | Hook2Hook | |
| Anzahl | 2 St. | |
| Material | Aluminium | |
| Produktart | Falldämpfer | |
| Band | ja | |
| mit Karabiner | ja | |
| Gewichtsbelastbarkeit max. | 130 kg | |
| Länge gesamt | 1 500 mm | |
| Norm | EN 355 |
| Artikelnummer | 7100318237 | |
| EAN / GTIN | 03660570060032 | |
| Herstellernummer | 7100318237 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |