3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Expander Eslinga con absorbedor de energía, 1246558, cincha elástica, ramal doble, 1,50 m

Número de artículo: 7100318237
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Serie EZ-Stop™ Expander
Denominación del fabricante 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Expander für falldämpfendes Verbindungsmittel
Directiva / etiquetado Identificación CE
Color amarillo
Material cinta Poliamida
Tipo de cierre Hook2Hook
Cantidad 2 ud.
Material Aluminio
Tipo de producto Amortiguador de caída
Cinta
Con mosquetón
Capacidad de carga de peso máx. 130 kg
Longitud total 1.500 mm
Norma EN 355

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100318237
EAN / GTIN 03660570060032
Número del fabricante 7100318237
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Al incorporar una innovadora tecnología de absorción de energía, nuestras eslingas con absorbedor de energía 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Expander ofrecen diversas opciones de conexión y anclaje para satisfacer una amplia variedad de necesidades de los usuarios finales.

Ventaja:

  • Utilice la eslinga con absorbedor de energía 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Expander con un arnés anticaídas 3M como parte de un sistema completo de protección contra caídas.
  • Las cinchas elásticas reducen la longitud de la eslinga cuando no están bajo tensión, lo que reduce el riesgo de tropiezos y enredos.
  • Etiquetas de identificación totalmente cubiertas para la identificación e inspección a largo plazo
  • Mosquetón de aluminio con bloqueo giratorio automático, ligero, para una conexión corporal fácil y segura
  • Conectores de anclaje de gancho para andamios automáticos de aluminio ligero
  • Etiquetas de identificación totalmente cubiertas para la identificación e inspección a largo plazo
  • Las tiras reflectantes proporcionan una mejor visibilidad al trabajar en condiciones de poca luz
  • Peso máximo del usuario: 130 kg
  • Certificación CE según la norma EN355