{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | EZ-Stop™ Expander | |
| Référence fabricant | 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Expander für falldämpfendes Verbindungsmittel | |
| Directive / Marquage | marquage CE | |
| Couleur | Jaune | |
| Matériau sangle | Polyamide | |
| Type de fermeture | Hook2Hook | |
| Nombre | 2 pc. | |
| Matériau | Aluminium | |
| Type de produit | amortisseur de chutes | |
| Ruban | oui | |
| Avec mousqueton | oui | |
| Capacité de charge en fonction du poids max. | 130 kg | |
| Longueur totale | 1 500 mm | |
| Norme | EN 355 |
| Référence article | 7100318237 | |
| EAN / GTIN | 03660570060032 | |
| Réf. fabricant | 7100318237 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |