{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Grinding & Refining Kit | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Durchmesser | 125 mm | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| Aufnahme | Bohrung | |
| Durchmesser Bohrung H | 22,23 mm | |
| Schleifmittelunterlage | Fiberunterlage | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Fiberscheibe | |
| geeignet für Material | Edelstahl (rostfrei); Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| geeignet zum | Flächenschleifen | |
| Eigenschaften | mit Staubabsaugung | |
| Norm | EN 13743 |
| Artikelnummer | 7100311507 | |
| EAN / GTIN | 04064035133542 | |
| Herstellernummer | 7100311507 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |