{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Grinding & Refining Kit | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Diámetro | 125 mm | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Asiento | Perforación | |
| Diámetro perforación H | 22,23 mm | |
| Soporte del abrasivo | Base de fibra | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Muela de fibra | |
| Para material | Acero fino; acero | |
| Grupo de material | Metal | |
| Aptitud para | Rectificado de superficies | |
| Características | Con aspiración de polvo | |
| Norma | EN 13743 |
| Número de artículo | 7100311507 | |
| EAN / GTIN | 04064035133542 | |
| Número del fabricante | 7100311507 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |