Sada pro broušení a rafinaci 3M™ obsahuje vlákno 125 mm 787C a netkaný kotouč PN-DH, s plochými vysoce výkonnými deskami pro podporu disků z vláken, vzor

Artiklové číslo: 7100311507
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce Grinding & Refining Kit
Obsah 1 ks
Průměr 125 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22,23 mm
Podklad brusného materiálu Fíbrový podklad
Obsah jednotka ks
Druh produktu Laminátový kotouč
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti S odsáváním prachu
Norma EN 13743

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100311507
EAN / GTIN 04064035133542
Číslo výrobce 7100311507
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Výhoda:

  • Kombinace abrazivních výher 3M, které vyvinuli naši odborníci na abrazivní materiály, kombinují abrazivní technologie 3M, které vám pomohou optimalizovat proces broušení na konci.
  • Prvotřídní brusivo od společnosti 3M vám může pomoci zvýšit produktivita, dosáhnout konzistentní kvality a zlepšit pracovní komfort vašich brusných procesů.
  • Rychlý řez s jemnými výsledky Grind rychle, takže jemný řez, který je snadné odstranit s dalším krokem.
  • Rychlejší a efektivnější zpracování mikrografů a konzistentní výsledky pokaždé.