• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Protecta® Sanchoc™ Falldämpfendes Verbindungsmittel, 1,50 m, AE522/15

Artikel-Nr.: 7100309272
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Sanchoc
Herstellerbezeichnung 3M™ Protecta® Sanchoc Energieabsorber; 3M™ Protecta® Sanchoc™ Falldämpfendes Verbindungsmittel
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Verschlussart Hook2Hook
Produktart Falldämpfer
Band nein
mit Karabiner ja
Kantengeeignet ja
Länge gesamt L 1 500 mm
Norm EN 355

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100309272
EAN / GTIN 03660570003534
Herstellernummer 7100309272
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Protecta® Sanchoc Energieabsorber sind in verschiedenen Materialien erhältlich. Die Seilverbindungsmittel sind aus geflochtenem Polyamidseil mit einem Durchmesser von 10,5 mm gefertigt. Die Seilenden sind mit hochfestem Polyester-Faden vernäht. Die falldämpfenden Verbindungsmittel aus Gurtband sind aus einem geschmeidigen und flexiblen, 25 mm- oder 45 mm breiten Gurtband gefertigt. Sie sind angenehm in der Handhabung, hoch abriebfest und zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer aus. Für Arbeiter, die über Kanten arbeiten müssen, wurden unsere 3M™ Protecta® Sanchoc energieabsorbierenden, kantengeprüften Verbindungsmittel (Seil oder Gurtband) über eine Kante mit einem Radius von 0,5 mm streng getestet. Bei allen Modellen sind die Kennzeichnungsetiketten unter der transparenten Falldämpferabdeckung geschützt. Erhältlich in verschiedenen Längen und Ausführungen und mit einer Auswahl an Verbindungselementen.

Vorteil:

  • Verwenden Sie 3M™ Protecta® Falldämpfende Verbindungsmittel zur Kombination mit einem 3M Auffanggurt als Teil eines vollständigen Absturzsicherungssystems
  • Das energieabsorbierende falldämpfende Verbindungsmittel fängt Ihren Sturz sicher auf und reduziert die Auswirkungen auf Ihren Körper
  • CE-zertifiziert nach Norm EN 355
  • In verschiedenen Konfigurationen erhältlich, die eine Vielzahl von Anwendungen ermöglichen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb