{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Form | rund | |
| Antriebsmaschine | Exzenterschleifer | |
| Aufnahme | Klett | |
| Feinheitsgrad | sehr fein | |
| Schleifmittelunterlage | Film | |
| Produktart | Klettschleifscheibe | |
| geeignet für Material | Holz; Kunststoffe; Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Multimaterial | |
| Eigenschaften | kühlende Beschichtung |
| Artikelnummer | 7010518102 | |
| EAN / GTIN | 00051119148046 | |
| Herstellernummer | 7010518102 | |
| L-Nummer | L01130 112421 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |