• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ DI-NOC™ Oberflächenveredelung Solid Color, Matt, PS-3091MT, 1220 mm x 50 m

Artikel-Nr.: 7100252253
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Serie 3M™ DI-NOC™
Herstellerbezeichnung PS-3091MT
Farbe grau
Produktart Klebefolie
Breite Folie 1,22 m
Länge Folie 50 m
Material Folie Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften abriebfest; wasserbeständig
mit Klebe-/Haftstreifen ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100252253
EAN / GTIN 04550309164560
Herstellernummer 7100252253
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Vorteil:

  • Über 1.000 Muster, Farben und Texturen bieten Ihnen noch mehr Designfreiheit
  • Kostengünstiger als herkömmliche Baumaterialien
  • Schnelle und einfache Verklebung mit weniger Ausfallzeiten, Lärm und Unterbrechungen
  • Beständig gegen übliche Flecken sowie Reinigungs- und Desinfektionsmittel
  • Einfach zu reinigen, zu desinfizieren und zu pflegen
  • Hervorragende Widerstandsfähigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Materialien für Oberflächen in Innenbereichen