• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ DI-NOC™ Oberflächenveredelung Premium Wood, Matt, PW-2305MT, 1220 mm x 50 m

Artikel-Nr.: 7100252256
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 3M™ DI-NOC™
Herstellerbezeichnung PW-2305MT
Farbe braun
Dekore Buche
Produktart Klebefolie
Breite Folie 1,22 m
Länge Folie 50 m
Material Folie Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften abriebfest; wasserbeständig
mit Klebe-/Haftstreifen ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100252256
EAN / GTIN 04550309094089
Herstellernummer 7100252256
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Vorteil:

  • Über 1.000 Muster, Farben und Texturen bieten Ihnen noch mehr Designfreiheit
  • Kostengünstiger als herkömmliche Baumaterialien
  • Schnelle und einfache Verklebung mit weniger Ausfallzeiten, Lärm und Unterbrechungen
  • Beständig gegen übliche Flecken sowie Reinigungs- und Desinfektionsmittel
  • Einfach zu reinigen, zu desinfizieren und zu pflegen
  • Hervorragende Widerstandsfähigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Materialien für Oberflächen in Innenbereichen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb