3M™ DI-noc™ Povrchová úprava Plná barva, matná, PS-3091MT, 1220 mm x 50 m.

Artiklové číslo: 7100252253
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 3M™ DI-NOC™
Označení výrobce PS-3091MT
Barva Šedá
Druh produktu Lepicí fólie
Šířka fólie 1,22 m
Délka fólie 50 m
Materiál fólie polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti Voděodolné; odolná proti odírání
S lepícími / přídržnými pruhy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100252253
EAN / GTIN 04550309164560
Číslo výrobce 7100252253
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Výhoda:

  • Více než 1 000 vzorů, barev a textur vám dává ještě větší svobodu designu
  • Cenově výhodnější než běžné stavební materiály
  • Rychlé a snadné spojení s méně prostoji, hlukem a přerušeními
  • Odolné vůči běžným skvrnám, čisticím prostředkům a dezinfekčním prostředkům
  • Snadno se čistí, dezinfikuje a udržuje
  • Vynikající odolnost ve srovnání s běžnými materiály pro vnitřní povrchy