{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Seria | 3M™ DI-NOC™ | |
| Oznaczenie producenta | ME-2271 | |
| Kolor | Srebrna | |
| Rodzaj produktu | Folia klejąca | |
| Szerokość folii | 1,22 m | |
| Długość folii | 50 m | |
| Materiał folii | polichlorek winylu (PCW) | |
| Właściwości | Wodoodporność; odporność na ścieranie | |
| Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy | tak |
| Artikelnummer | 7100252323 | |
| EAN / GTIN | 04550309095567 | |
| Herstellernummer | 7100252323 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de |