3M™ DBI-SALA® munkapozícionáló zsinór kioldóval, 5,00 m-ig állítható, 1200312

Cikkszám: 7100249270
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7100249270
EAN / GTIN 03660570044681
Gyártó száma 7100249270
L-szám L01130 112341
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ DBI-SALA® Trigger Work pozicionáló karabélyok fonott 11mm-es kötélből készülnek, és különböző hosszúságokban kaphatók. A kioldó beállító rendszer lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy használat közben beállítsa a heveder hosszát – még akkor is, ha a kötél piszkos és nedves. A munkapozicionáló heveder lehetővé teszi, hogy a szerkezet vagy rögzített létra által részben támogatott felhasználó mindkét kézzel dolgozzon, anélkül, hogy elveszítené az egyensúlyt. Minden hosszhoz egy dupla zárású automatikus karabiner és egy alumínium-ből készült automatikus karabiner van dugóként. A felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy megfelelő második leesés elleni biztosítás-eszközt használjon (pl. a leesés elleni biztosítás-hez való csatlakoztatást). A 1200312 kivételével minden típusnál kék védőkötél van a burkolaton, a 1200312 típusnál pedig védőburkolat van a ravaszon.

Előny:

  • 3M™ DBI-SALA® Trigger Work Helymeghatározó heveder kétkezes működéshez, ha a felhasználó részben képes támogatni magát egy struktúrán vagy rögzített vezetőn
  • A „trigger” lehetővé teszi a könnyű beállítást az optimális munkavégzési pozicionálás érdekében
  • 11 mm-es magköpeny kötél – tartós és könnyen beállítható a ravaszkulccsal
  • Automatikus karabiner a kábelköteg egyszerű csatlakoztatásához
  • Dupla csavarral zárható karabiner a Trigger™ eszközhöz való egyszerű és biztonságos csatlakoztatáshoz
  • A kötél védőhüvelye megvédi a kötelet a kopástól és kopástól (kivéve 1200312)
  • A 1200312 modell védőburkolattal rendelkezik a ravasz számára (de nem a kötél számára).
  • Maximális felhasználói súly 140 kg.