• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Glänzendes Schutzlaminat 8428G, 1372 mm x 4,5 m

Artikel-Nr.: 7100239855
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 8428G
Herstellerbezeichnung 3M™ Glänzendes Schutzlaminat 8428G; 3M™ Schutzlaminat 8428G
Produktart Schutzfolie
Breite Folie 1,372 m
Stärke Folie 30
Material Folie Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften UV-beständig; abriebfest
Transparenz 100 %
Wiederverwendbar nein
mit Klebe-/Haftstreifen ja
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100239855
EAN / GTIN 00638060844601
Herstellernummer 7100239855
L-Nummer L01130 107871
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schützen Sie bedruckte Fahrzeugfolierungen vor Witterungseinflüssen mit dem 3M™ Schutzlaminat 8428G. Unser Schutzlaminat wurde speziell für Grafikverarbeiter entwickelt. Dieses 30 µm (0,03 mm) dünne Schutzlaminat ist höchst anpassungsfähig an komplexe Wölbungen sowie tiefe Sicken und bietet außergewöhnliche Leistung, Produktivität und verbesserte UV-Beständigkeit. Das 3M™ Schutzlaminat 8428G wird weltweit durch die 3M™ MCS™ Garantie abgesichert und hilft Ihnen, die Arbeit schnell und richtig zu erledigen – beim ersten Mal. Für zusätzliche Leistungsvorteile verwenden Sie dieses Schutzlaminat mit 3M™ Print Wrap Folie IJ280.

Vorteil:

  • Außergewöhnliche Leistung und Produktivität in Verbindung mit 3M™ Print Wrap Folie IJ280
  • Verbesserte UV-Beständigkeit
  • Ausgezeichnete Ablösebeständigkeit
  • Höchst anpassungsfähig an komplexe Wölbungen und tiefe Sicken
  • Bietet ein glänzendes Finish für einen „Nasslack″-Look
  • Bietet hervorragende Klarheit
  • Weltweit abgesichert durch die 3M™ MCS™ Garantie

Empfehlung:

  • Autos
  • Transporter
  • Öffentliche Verkehrsmittel
  • Lkw
  • Anhänger
  • Wasserfahrzeuge
  • Andere Fahrzeuge
  • Gebäude und Wände
  • Displays
  • Etiketten
  • Opake Schilder
  • Fenster und Glas

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb