• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schutzanzug 4535-XL

Artikel-Nr.: 7100216848
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück
  • Bestellschritt: 20 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie 4535
Herstellerbezeichnung 3M™ Schutzanzug 4535
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Anwendungsart Chemikalienschutz
Chemikalienschutzklasse TYP 5- Feste Partikel EN13982-1; TYP 6- Begrenzter Schutz gegen flüssige Chemikalien EN 13034
Internationale Größe XL
Farbe weiß
Gewebezusammensetzung Polypropylen
Gewebedichte 60 g/m2
Waschverfahren nicht waschbar
Produktart Overall
Wiederverwendung Einweg
Geschlecht Unisex
Verschluss Reißverschluss
Verschlussleiste verdeckt ja
Eigenschaften Bundabschluss; Kapuze; Taillenabschluss; antistatisch; atmungsaktiv; Ärmelabschluss
Norm EN 1073-2; EN 13982-1; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Schutzkategorie III

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100216848
EAN / GTIN 08887862357068
Herstellernummer 7100216848
L-Nummer L01110 819
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Schutzanzug 4535 für hervorragenden Schutz vor gesundheitsschädlichem Staub und begrenzten Schutz vor Flüssigkeitsspritzern mit einer Zertifizierung der Kategorie III des Typs 5/6. Der 3M Schutzanzug 4535 erfüllt die Anforderungen einer Reihe von Normen für Chemikalienschutzkleidung, einschließlich EN 1073-2 Nuklearteilchenschutz, EN 1149 Antistatik, EN ISO 13688, Typ 6 Flüssigkeitsspritzer EN 13034 und Typ 5 Staub EN ISO 13982-1. Er besteht aus mikroporösem 60 g/m²-Laminat, das hervorragenden Spritzschutz bietet und über einen großen, atmungsaktiven SMMMS-Einsatz verfügt. SMMMS besteht aus je einer Schicht Spinnvlies innen und außen sowie drei dazwischenliegenden Schichten aus Schmelzvlies. Der Schutzanzug bietet eine einzigartige, belüftete Kapuze, die mit zusätzlicher persönlicher Schutzausrüstung (PSA) kompatibel ist. Die Zwei-Wege-Reißverschlüsse und die Patte erleichtern das Anlegen und reduzieren das Expositionsrisiko über den Reißverschluss. Die großen atmungsaktiven Rückeneinsätze verringern das Risiko von Hitzebelastungen in warmen Umgebungen. Strickbündchen sowie elastische Einsätze an der Taille und den Knöcheln sorgen für einen höheren Tragekomfort und größere Bewegungsfreiheit, während das fusselarme Material Kontaminationen der Umgebung reduziert. Dieser Schutzanzug verfügt auch über eine antistatische Beschichtung gemäß EN 1149, die statische Entladungen reduziert und das Risiko von Funkenbildung minimiert. Mit dem 3M™ Schutzanzug 4535 können Sie mit einem guten Sicherheitsgefühl arbeiten – ein unverzichtbares Ausrüstungsstück für Ihre Belegschaft. Verfügbar bis Größe 3XL:

Vorteil:

  • Der Schutzanzug vom Typ 5/6 besteht aus extrem weichem, leichtem und langlebigem Stoff, der eine gute Barriere gegenüber gefährlichen Partikeln sowie Flüssigkeitsspritzern in begrenztem Ausmaß herstellt.
  • Kapuze mit speziellen atmungsaktiven Lagen in Kombination mit großen atmungsaktiven Rückeneinsätzen, die das Risiko von Hitzebelastungen in heißen Umgebungen verringern
  • 2-Wege-Reißverschluss und Patte mit elastischen Öffnungen für ein geringeres Expositionsrisiko der Haut
  • Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung
  • Strickbündchen mit elastischem Taillen- und Knöchelbereich für höheren Komfort und Bewegungsfreiheit

Empfehlung:

  • Asbestentsorgung
  • Asbestinspektion
  • Farbspritzen & Beschichten
  • Isolierarbeiten
  • Körperlich anstrengende Tätigkeiten
  • Leichte industrielle Reinigung
  • Maschinenwartung
  • Schleifen & Polieren
  • Zementherstellung